COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-18060-AC32L 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.36-18060-AC32L1620
Rubix:A0445009
Fabrikant:5742731
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-18060-AC32L 1620

Technische samenvatting

Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-18060-AC32L 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden6
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek60 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek45 °
€ 561,75 excl. BTW
/ stuk
€ 679,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen