Referenties
Dormer:C4138.0
Rubix:20034931
EAN:7320760069103



Productdetails : DORMER HSCO RUWFREES C413 8,00 MM
HSS-E Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K NF 30° TiCN gecoat 4/6-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 8,00 2T NORMAL QC C413 HSCO TICN
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 69 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Bekleding | ticn |
| Type | ruwfrees |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,34 excl. BTW
/ stuk
€ 69,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
