COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1905-076ASD 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F380-1905-076ASD 1745
Rubix:A0441720
Fabrikant:7963650
EAN:7323225532747
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1905-076ASD 1745

Technische samenvatting

Diameter17,526 mm
Diameter handvat19,05 mm
Aantal tanden5
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1905-076ASD 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter17,526 mm
Diameter handvat19,05 mm
Aantal tanden5
Snijlengte96,044 mm
Totale lengte161,925 mm
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill® plura vingerfrees (hoge voedingssnelheid, zijdelingse freesbewerking)
Schroefhoek38 °
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
€ 1.077,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.303,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen