COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-0900-NA H10F
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2P170-0900-NAH10F
Rubix:A0446049
Fabrikant:6260044
EAN:26260044




Technische samenvatting
| Diameter | 9 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 9 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-0900-NA H10F
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 36 mm |
| Totale lengte | 88 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 36 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,75 excl. BTW
/ stuk
€ 178,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen