COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P231-0500-NA 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P231-0500-NA1630
Rubix:A0446017
Fabrikant:6260073
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P231-0500-NA 1630

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P231-0500-NA 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden1
Snijlengte10 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte10 mm
Snijhoek90 °
85,50 excl. BTW
/ stuk
103,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen