COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.25-25050ICK54P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.25-25050ICK54P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.25-25050ICK54P1620
Rubix:A0444867
Fabrikant:5742929
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.25-25050ICK54P 1620

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.25-25050ICK54P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden5
Snijlengte54 mm
Totale lengte156 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte156 mm
Snijhoek90 °
€ 919,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.112,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen