COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-JC080A32-M

CoroMill QD-frees met wisselplaten voor afkorten en groeven - Cilindrische schacht - Maat 5

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:QD-JC080A32-M
Rubix:A0443138
Fabrikant:6657467
COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-JC080A32-M

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Z4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-JC080A32-M


CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Z4 mm
Interne koelingja
Totale lengte130 mm
Schachtcilindrische schacht
Diameter handvat32 mm
714,00 excl. BTW
/ stuk
863,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen