COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-03030-AP03G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-03030-AP03G1610

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-03030-AP03G1610
Rubix:A0444708
Fabrikant:5743530
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-03030-AP03G 1610
Technische samenvatting
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-03030-AP03G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte3 mm
Totale lengte80 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte3 mm
Snijhoek3 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,75 excl. BTW
/ stuk
120,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen