DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 10,0XR1,5

Vingerfrezen S523

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S52310.0XR1.5
Rubix:20326326
EAN:7320760682982
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 10,0XR1,5
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 10,0XR1,5


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte70 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,03 excl. BTW
/ stuk
150,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen