COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-06030-AP06G 1610
CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-06030-AP06G1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.42-06030-AP06G1610
Rubix:A0444679
Fabrikant:5743383




Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-06030-AP06G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 6 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 6 mm |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,00 excl. BTW
/ stuk
€ 177,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen