COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00530-JC05G 1700

CoroMill® Plura volhardmetalen kogelfrees R216.42-00530-JC05G1700

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-00530-JC05G1700
Rubix:A0444761
Fabrikant:5963275
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00530-JC05G 1700

Technische samenvatting

Diameter0,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00530-JC05G 1700


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,35 mm
Totale lengte45 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte5 mm
Snijhoek15 °
€ 181,50 excl. BTW
/ stuk
€ 219,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen