COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-12030-AK22G 1610
CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-12030-AK22G1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.42-12030-AK22G1610
Rubix:A0444653
Fabrikant:5743513
EAN:11541202




Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-12030-AK22G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,75 excl. BTW
/ stuk
€ 403,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen