COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-06030CAP06G 1610
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-06030CAP06G1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.24-06030CAP06G1610
Rubix:A0444960
Fabrikant:5742888




Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-06030CAP06G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 6 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 7 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,25 excl. BTW
/ stuk
€ 140,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen