COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P230-1270-XA 1630

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1P230-1270-XA 1630
Rubix:A0443872
Fabrikant:7045720
EAN:7323221046149
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P230-1270-XA 1630

Technische samenvatting

Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P230-1270-XA 1630


CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12,7 mm
Aantal tanden2
Snijlengte23,81 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdenja (center cutting)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd alcrn
Typecoromill® plura eindfrees (heavy roughing), center cutting
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalvoor multi-materiaal tot max. 48 hrc (zwaar voorfrezen)
Nuttige lengte23,81 mm
Snijhoek45 °
€ 140,70 excl. BTW
/ stuk
€ 170,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen