Referenties
Dormer:C2471/4
Rubix:A0244047
EAN:7320760640166



Productdetails : DORMER HSS-E-PM FREES Z4 1/4 C2471/4
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 16 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | staal, titanium, nikkel, koper |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,46 excl. BTW
/ stuk
€ 53,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
