COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-20050GCC44P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-20050GCC44P1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.24-20050GCC44P1620
Rubix:A0444881
Fabrikant:5908266
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-20050GCC44P 1620
Technische samenvatting
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-20050GCC44P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden4
Snijlengte44 mm
Totale lengte130 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte80 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
465,75 excl. BTW
/ stuk
563,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen