COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-20050IAK38H 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-20050IAK38H1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.24-20050IAK38H1620
Rubix:A0444878
Fabrikant:5742900
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-20050IAK38H 1620

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-20050IAK38H 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden4
Snijlengte38 mm
Totale lengte125 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte38 mm
Snijhoek90 °
€ 690,75 excl. BTW
/ stuk
€ 835,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen