COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P222-1270-XA 1630

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1P222-1270-XA 1630
Rubix:A0443880
Fabrikant:7045744
EAN:7323221046385
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P222-1270-XA 1630

Technische samenvatting

Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P222-1270-XA 1630


CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22,225 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdencenter cutting
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd alcrn
Typecenter cutting vierkante schouder (rechte universele uitvoering)
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalmoeilijk te verspanen materialen en zeer harde staalsoorten (tot 63 hrc)
Nuttige lengte22,23 mm
Snijhoek45 °
€ 134,00 excl. BTW
/ stuk
€ 162,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen