Referenties
Sandvik Coromant:1U000-0160-158-XA 1620
Rubix:A0443805
Fabrikant:7045797
EAN:7323221046910


Technische samenvatting
| Diameter | 1,6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1U000-0160-158-XA 1620
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop uit één stuk voor het frezen van afschuiningen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 1,575 mm |
| Totale lengte | 50,8 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type | coromill® dura |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Nuttige lengte | 1,575 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,45 excl. BTW
/ stuk
€ 109,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen