PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-8-1.0-29

VHM-hoek-/gleuffrezen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:H8015828-8-1.0-29
Rubix:20508032
Fabrikant:5150874
EAN:4042446143718
PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-8-1.0-29
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-8-1.0-29


Lange reikwijdte
VHM-hoek-/gleuffrezen H8015828-8-1.0-29

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Snijlengte8 mm
Totale lengte80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,25 excl. BTW
/ stuk
187,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen