COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.32-01030-AJ10G 1620
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.32-01030-AJ10G1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.32-01030-AJ10G1620
Rubix:A0403572
Fabrikant:5742954




Technische samenvatting
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.32-01030-AJ10G 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 1 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 10 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,25 excl. BTW
/ stuk
€ 115,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen