COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-18040-BC32K 1640

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-18040-BC32K1640

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.34-18040-BC32K1640
Rubix:A0446522
Fabrikant:5743455
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-18040-BC32K 1640

Technische samenvatting

Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-18040-BC32K 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek90 °
€ 516,00 excl. BTW
/ stuk
€ 624,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen