COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-08040-AC19U H10F

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.33-08040-AC19UH10F

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.33-08040-AC19UH10F
Rubix:A0444843
Fabrikant:5743161
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-08040-AC19U H10F

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-08040-AC19U H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden3
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte19 mm
Snijhoek55 °
115,50 excl. BTW
/ stuk
139,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen