Referenties
Walter Prototyp:H4044918-2-30
Rubix:20506968
Fabrikant:5150526
EAN:4042446137403

Productdetails : PROTOTYP HOEKFREES VHM DIN6535HA H4044918-2-30
Lange reikwijdte
VHM-hoekfrezen H4044918-2-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 2 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (center cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tax |
| Type | mini hsc 30 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal en non-ferrometalen |
| Nuttige lengte | 32 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,25 excl. BTW
/ stuk
€ 151,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen