COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-12050-AK26H 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-12050-AK26H1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.34-12050-AK26H1620
Rubix:A0444805
Fabrikant:5743341
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-12050-AK26H 1620
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-12050-AK26H 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,00 excl. BTW
/ stuk
235,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen