COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14050-AK26P 1630

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-14050-AK26P1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.34-14050-AK26P1630
Rubix:A0446575
Fabrikant:5743396
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14050-AK26P 1630
Technische samenvatting
Diameter14 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14050-AK26P 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte104 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek45 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
249,00 excl. BTW
/ stuk
301,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen