Referenties
Dormer:S7658.0
Rubix:20326920
Fabrikant:6706865
EAN:7320760684146



Productdetails : DORMER VHM RUWFREES 4-SNIJDER S765 8,0 MM
VHM 4-snijder ruwfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentiële vertanding. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. AlCrN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 64 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | alcrn |
| Type | ruwfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, titanium- en nikkellegeringen |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijhoek | 10 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,92 excl. BTW
/ stuk
€ 141,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen