COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-16050-AK32P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-16050-AK32P1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.34-16050-AK32P1620
Rubix:A0168407
Fabrikant:5743271
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-16050-AK32P 1620
Technische samenvatting
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-16050-AK32P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte115 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek45 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
314,25 excl. BTW
/ stuk
380,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen