COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-20050-AK38P 1630

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-20050-AK38P1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.34-20050-AK38P1630
Rubix:A0446571
Fabrikant:5743430
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-20050-AK38P 1630

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-20050-AK38P 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden4
Snijlengte38 mm
Totale lengte125 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte125 mm
Snijhoek90 °
€ 629,25 excl. BTW
/ stuk
€ 761,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen