COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM100DA-M8 D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T100-KM100DA-M8D210
Rubix:A0450536
Fabrikant:6871192
EAN:7323220280001




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM100DA-M8 D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | din-metrische tapschacht: 8,00 x 6,20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,98 excl. BTW
/ stuk
€ 59,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen