PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M4.5

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:20416-M4.5
Rubix:20502468
Fabrikant:5076556
EAN:4042446119638
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M4.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm4,5
Diameter schroefdraad4,5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M4.5


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 20416-M4.5

Sterke punten

•Recommended with emulsion
For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4,5
Diameter schroefdraad4,5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek15 °
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm4,5
47,85 excl. BTW
/ stuk
57,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen