COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM100DB-M12X125D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T100-KM100DB-M12X125D210
Rubix:A0450533
Fabrikant:6871230
EAN:7323220280988




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1.25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM100DB-M12X125D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1.25 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 10,75 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m12x1.25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,72 excl. BTW
/ stuk
€ 117,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen