DORMER HSCO MACHINETAP EP-40 G 1/8

Machinetappen EP40

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP401/8
Rubix:20023560
EAN:7320760138588
DORMER HSCO MACHINETAP EP-40 G 1/8

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/8
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EP-40 G 1/8


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM GAZ1/8 EP40 HSSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/8
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter8,8 mm
Diameter handvat5,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Bekledingblank
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-co
Schroefdraadg 1/8
Aantal windingen per inch28
Type schachtspiraalpunt
Aangepaste tariefcode82074010
42,76 excl. BTW
/ stuk
51,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden