COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM105DA-M22 D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T100-KM105DA-M22D210
Rubix:A0450440
Fabrikant:6871215
EAN:7323220280834




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM105DA-M22 D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Diepte schroefdraad | 34 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,42 excl. BTW
/ stuk
€ 272,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen