PROTOTYP MACHINETAP PM DIN374 BL 21466-M10X1
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:21466-M10X1
Rubix:20492486
Fabrikant:5077685
EAN:4042446021696

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN374 BL 21466-M10X1
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 21466-M10X1
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,73 excl. BTW
/ stuk
€ 78,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen