COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM109DA-M16 D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T100-KM109DA-M16D210
Rubix:A0450377
Fabrikant:6871226
EAN:7323220280940




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16 x 2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM109DA-M16 D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16 x 2 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | kobaltvarianten |
| Schroefdraad | m16 x 2 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,20 excl. BTW
/ stuk
€ 179,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen