DORMER HSS-E MACHINETAP E000TIN M4

Machinetap HSS-E

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E000TINM4
Rubix:20020418
EAN:7320760661949
DORMER HSS-E MACHINETAP E000TIN M4
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E000TIN M4


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M 4 X0,70 E000TIN HSS-TIN ISO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting4 mm
Bekledingtin
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,59 excl. BTW
/ stuk
38,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden