COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M30X200B150

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DB-M30X200B150
Rubix:A0450254
Fabrikant:6635075
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M30X200B150

Technische samenvatting

Schroefdraadm30x2 (6h) din 374
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DB-M30X200B150


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm30x2 (6h) din 374
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter28 mm
Diameter handvat22 mm
Aansluiting22 mm
Diepte schroefdraad85 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingpvd alcrn
Totale lengte150 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm30x2
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
Type schachtdin 374 vierkante schacht (22 x 18 mm)
212,80 excl. BTW
/ stuk
257,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen