PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6G DIN371 20430-M5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:20430-M5
Rubix:20492220
Fabrikant:5076578
EAN:4042446011154
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6G DIN371 20430-M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6G DIN371 20430-M5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20430-M5

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek15 °
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5
Tolerantie6g
30,60 excl. BTW
/ stuk
37,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen