COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/2 B110
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM100DK-1/2B110
Rubix:A0450200
Fabrikant:6635051




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/2-14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20,955 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/2 B110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/2-14 |
| Diameter schroefdraad | 20,955 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 19 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Diepte schroefdraad | 24 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g 1/2-14 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
| Tolerantie | normal |
| Type schacht | din 5156 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,52 excl. BTW
/ stuk
€ 62,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen