Referenties
Dormer:EX10M12X1.25
Rubix:20025142
EAN:7320760149751




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12 x 1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10 M12 X 1.25
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12 x 1,25 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m12 x 1,25 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkante aandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,96 excl. BTW
/ stuk
€ 82,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen