COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/8 C145

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DK-1/8C145
Rubix:A0450194
Fabrikant:6635020
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/8 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/8-28 (bsp)
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/8 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/8-28 (bsp)
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat7 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingfen (pvd fe-gecoat)
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadg 1/8-28 (bsp)
Aantal windingen per inch28
20,58 excl. BTW
/ stuk
24,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen