DORMER HSS MACHINETAP E570 UN 5/16-32

Machinetappen E570

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5705/16X32NO3
Rubix:20028478
EAN:7320760200261
DORMER HSS MACHINETAP E570 UN 5/16-32

Technische samenvatting

Schroefdraad5/16-32 un
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E570 UN 5/16-32


HSS Machinetap voor UN schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N3 5/16 UN E570 AMERICAIN GOUJ.DRTES ISO 529 H

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/16-32 un
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7,2 mm
Diameter handvat6,3 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Bekledingblank
Totale lengte72 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadun; iso 529; 2b
Aantal windingen per inch32
Tolerantie2b
Type schachtrechte spiraal (straight flute)
36,54 excl. BTW
/ stuk
44,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen