COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/8 C150
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM100DK-1/8C150
Rubix:A0450193
Fabrikant:6634995




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/8-28 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,7 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-1/8 C150
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/8-28 |
| Diameter schroefdraad | 9,7 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | g 1/8-28 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,57 excl. BTW
/ stuk
€ 23,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen