Referenties
Dormer:E2753/4
Rubix:20022908
EAN:7320760089408




Technische samenvatting
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
|---|---|
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E275 UNC 3/4
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE 3/ 4'UNC E275 HSCO DROIT DIN 376
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 14 mm |
| Aansluiting | 14 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 3/4 |
| Aantal windingen per inch | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,88 excl. BTW
/ stuk
€ 130,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen