COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/4 B110

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DK-3/4B110
Rubix:A0450189
Fabrikant:6635052
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/4 B110

Technische samenvatting

Schroefdraadg 3/4-14
Diameter schroefdraad26,44 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/4 B110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 3/4-14
Diameter schroefdraad26,44 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter24,5 mm
Diameter handvat20 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad28 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingalcrn
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg 3/4-14
Aantal windingen per inch14
Tolerantienormal
Type schachtdin 5156
108,50 excl. BTW
/ stuk
131,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen