PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M10

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P20539-M10
Rubix:20492660
Fabrikant:6244492
EAN:4042446236274
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M10

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M10


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20539-M10

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingniet gecoat (bright/uncoated)
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm10x1,5
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantieiso 3/6g
Type schachtparallelle schacht (parallel shank)
52,88 excl. BTW
/ stuk
63,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen