COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DE-1 B145
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM101DE-1B145
Rubix:A0450141
Fabrikant:6539552




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1'-8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DE-1 B145
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1'-8 |
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 22,3 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 38 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | fen (pvd fe-gecoat) |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 1'-8 |
| Aantal windingen per inch | 8 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | vierkante schacht (tap shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,80 excl. BTW
/ stuk
€ 172,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen