COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-7/16 C150

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101DF-7/16C150
Rubix:A0450115
Fabrikant:6539240
EAN:26539240
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-7/16 C150

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 7/16-20
Diameter schroefdraad11,1 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-7/16 C150


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 7/16-20
Diameter schroefdraad11,1 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter8 mm
Diameter handvat6,2 mm
Aansluiting11,1 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunf 7/16-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Type schachtvierkante schacht
39,69 excl. BTW
/ stuk
48,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen