DORMER HSCO MACHINETAP E303 M 20 NR.3

Machinetappen E303

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E303M20NO3
Rubix:20021905
EAN:7320760090343
DORMER HSCO MACHINETAP E303 M 20 NR.3

Technische samenvatting

Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E303 M 20 NR.3


HSS-E Machine moertap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 357 vorm C/D rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD ENFILADE N3 20 X2,50 E303 HSCO METRI.DIN 357

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter17,5 mm
Aansluiting16 mm
Bekledingblank
Totale lengte250 mm
Materiaal mantelhss-e
157,47 excl. BTW
/ stuk
190,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen